曜日別特売

ピーコン忌避剤 ジェルタイプ

ピーコン忌避剤 ジェルタイプ - 日本鳩対策センターピーコン忌避剤 ジェルタイプ - 日本鳩対策センターピーコン忌避剤 ジェルタイプ - 日本鳩対策センター

忌避剤は特殊ジェル剤で鳩を追い払います。特殊ジェル剤によるベタベタした不快感と特殊成分が鳩を寄けになります。対候性、耐熱性に優れ、150℃の高温でも流出せず、効果は1年以上持続します。効果は1年以上持続しますが、寄りつかなくなっても引き続き施工することで、更なる効果が期待できます。

用途鳥よけに。仕様効果発揮までの期間:約2~3週間成分エチルカルビトール、BHT、イソプロビルアルコール、ハト忌避容量(mL)カートリッジタイプ:330有効期間約1年内容量1本
注意
※油分が含まれている商品ですので、使用場所にはご注意ください。
※鳩がよく止まる所に、落下したり、ずれたりしないように吊り下げて下さい。
※雨が掛かりますと内容成分が溶け出してしまい、効果が激減します。必ず、軒先等の雨のかからない所に取り付けてください。
※鳩の糞や羽など、臭いのするものや餌場が近くにあると、忌避剤の効果が半減します。忌避剤をする前に、必ず糞などの汚れをきれいに落としてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
214954706300040513
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする