イサム塗料
AirFreshエアフレッシュ
「即効性」「持続性」に優れた消臭効果
暗所でも効果を発揮する「広適用性」
室内の「環境性」を高める抗菌性・抗カビ性
施工における「安全性」を追求した低VOC、F☆☆☆☆
安易な施工を可能にした「塗装作業性」
用途
屋内壁(モルタル、プラスターボード、ケイカル板、ビニールクロスなど)
塗布方法
ローラー、刷毛
危険物の類別
非危険物
注意
※新築の場合、下地は充分に乾燥させ、含水率10%以下、PH10以下としてください。
※気温5℃以下、湿度85%以上、表面に結露が見られる場合は施工を避けてください。
※付着物は完全に除去し、目違いなどは補修調整してください。
※使用前に塗料は十分に攪拌し、均一な状態にしてください。
※希釈は必ず仕様範囲を守って行ってください。
※一回の厚塗りは乾燥が遅くなります。必ず規定塗付量を守ってください。
※塗装時や塗装直後などはできるだけ換気・通気を行ってください。
※塗膜を強く擦ると色落ちすることがあります。そのような部位への塗装はなるべく避けてください。
※著しく結露が生じるような場所での使用は避けてください。
※ご使用前には、製品容器に記載の注意事項をよくお読みください。またSDS(安全データシート)もお読みください。
バスケットに入れる
225
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21495856
-
1缶(15kg)
ホワイト
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21495865
-
1缶(15kg)
ピュアホワイト
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21495874
-
1缶(15kg)
ミルクホワイト
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21495890
-
1缶(15kg)
ジャスミン
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21495899
-
1缶(15kg)
パウダーグリーン
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21495908
-
1缶(15kg)
スノーホワイト
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21495917
-
1缶(15kg)
ホワイトキャンドル
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21495926
-
1缶(15kg)
アイスブルー
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21495935
-
1缶(15kg)
アクアミスト
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21495944
-
1缶(15kg)
バニラホワイト
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21495960
-
1缶(15kg)
キャンバスホワイト
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21495969
-
1缶(15kg)
アイボリー
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21495978
-
1缶(15kg)
アイスローズ
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21495987
-
1缶(15kg)
チェリーブロッサム
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21495996
-
1缶(15kg)
ライムホワイト
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496005
-
1缶(15kg)
ピーチホワイト
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496014
-
1缶(15kg)
クリームパフ
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496030
-
1缶(15kg)
ココアクリーム
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496039
-
1缶(15kg)
パウダーブルー
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496048
-
1缶(15kg)
シュガーピンク
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496057
-
1缶(15kg)
ホワイトシェード
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496066
-
1缶(15kg)
オレンジメレンゲ
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496075
-
1缶(15kg)
ハニークリーム
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496084
-
1缶(15kg)
ティーローズ
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496100
-
1缶(15kg)
ラベンダーアロマ
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496109
-
1缶(15kg)
エアリィブルー
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496118
-
1缶(15kg)
ペールスカイ
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496127
-
1缶(15kg)
カフェラテ
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496136
-
1缶(15kg)
ベージュクリーム
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496145
-
1缶(15kg)
ハーベストベージュ
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496154
-
1缶(15kg)
グリーンピース
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496170
-
1缶(15kg)
シトラス
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496179
-
1缶(15kg)
ウィスパーブルー
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496188
-
1缶(15kg)
グリーンリーフ
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496197
-
1缶(15kg)
ブルーブリーズ
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496206
-
1缶(15kg)
シナモン
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496215
-
1缶(15kg)
キャラメル
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496224
-
1缶(15kg)
ミルクティー
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496240
-
1缶(15kg)
アプリコットクリーム
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496249
-
1缶(15kg)
スプラウトグリーン
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496258
-
1缶(15kg)
ハーブグリーン
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496267
-
1缶(15kg)
フロスティブルー
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496276
-
1缶(15kg)
ヘブンリースカイ
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496285
-
1缶(15kg)
ドリームブルー
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496294
-
1缶(15kg)
シアーブルー
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496310
-
1缶(15kg)
ブルーウォッシュ
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496319
-
1缶(15kg)
ゼニスブルー
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496328
-
1缶(15kg)
ブルーラベンダー
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496337
-
1缶(15kg)
ナイスブルー
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21496346
-
1缶(15kg)
ホライズンブルー
約53~62
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ