Pro-Auto
オイルフィルターレンチ
トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
質量(g)
195
差込角(mm)
9.5
適合車種
レクサス・クラウン・マークX・ハイエース他
素材
アルミニウム
適合フィルター
64.5mm・14point
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21662989
OFW-80
¥
3,610
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください