曜日別特売

プラスチックテーパーゲージ 快段目盛

プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 - SK(新潟精機)プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 - SK(新潟精機)プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 - SK(新潟精機)プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 - SK(新潟精機)プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 - SK(新潟精機)プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 - SK(新潟精機)

ゲージ同士を分離、連結して長さ調整ができるテーパーゲージです。
長さ調整ができるので、浅い穴の測定にも対応します。
0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。
視認性に優れた白地に黒文字目盛です。
対象物を傷つけにくいプラスチック製です。

用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に材質ポリカーボネート質量(g)5測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21663269TPG-900WKD
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
21663278TPG-900BKD
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【折って戻せる!パキッと折れて浅穴測定が可能に!】プラスチックテーパーゲージ 快段目盛シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする