曜日別特売

2口吹出ホースセット

2口吹出ホースセット - タイロン
用途
ホース、分岐Y管、合フランジ、化粧リングのセット品です。
組み立てられた状態での商品となります。
セット内容ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、分岐管YK90T(分岐角度60°)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP90(淡ブルー))最小曲げ半径(mm)165ホース内径(Φmm)90ホース外径(Φmm)96内容量1セット
注意
※ホース長さは縮めた状態での長さです。伸ばした場合、約50%長くなります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース内径(Φmm)
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23194476TH90-04EDS(LB)A900.4
オープン
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23194485TH90-1EDS(LB)A901
オープン
22,900
25,190(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23194494TH90-2EDS(LB)A902
オープン
34,900
38,390(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23194510TH90-3EDS(LB)A903
オープン
48,900
53,790(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23194519TH90-4EDS(LB)A904
オープン
61,900
68,090(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23194528TH90-5EDS(LB)A905
オープン
75,900
83,490(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500~/税込¥4,950~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,500~/税込¥6,050~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥8,500~/税込¥9,350~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする