バイク/自転車 レインウェア MCR01

バイク/自転車 レインウェア MCR01 - RIDEZ(ライズ)バイク/自転車 レインウェア MCR01 - RIDEZ(ライズ)バイク/自転車 レインウェア MCR01 - RIDEZ(ライズ)バイク/自転車 レインウェア MCR01 - RIDEZ(ライズ)バイク/自転車 レインウェア MCR01 - RIDEZ(ライズ)バイク/自転車 レインウェア MCR01 - RIDEZ(ライズ)バイク/自転車 レインウェア MCR01 - RIDEZ(ライズ)バイク/自転車 レインウェア MCR01 - RIDEZ(ライズ)

バイク・自転車用に設計されているため、レインウェアに欠かせない機能の耐水圧と透湿度は高い水準を実現。そこにストレッチ性能も加わり、防水ウェアとは思えない快適さを持っています。アウトドアのキャンプや、山歩きなど様々なシーンでマルチに活躍できるアイテムです。
雨具だけじゃもったいない!デザイン性に優れ尚且つ、防風性に優れており、ウィンドブレーカーとしてもお使い頂けます。是非普段使いにもお使いください。
耐水圧:20000mm。ライド中には体に激しく雨粒が打ち付けてきます。耐水圧は嵐を想定したレベルの防水性です。雨が浸透する事無く快適に、ツーリングを行えます、また、自転車での通勤、通学にも便利です。
透湿度:15000g/m2 24h。激しい運動に適した数値をはるかに超える透湿度。蒸れを逃がします。
快適ストレッチ。高い耐水圧、透湿度を保ちつつ、ストレッチ性もあって、動きやすく快適です。
マイクロウェアはお出掛け時に共に出来るコンパクトサイズです。雨が降ってからでは遅いので、常に持ち運べるようなウェアにしました。2023年バージョンではさらに小さくバージョンアップしました。
超コンパクト設計。350ml缶とほぼ同じくらいのサイズ!常に持ち歩くには邪魔にならないサイズです。
ジャケットとパンツは別々のサイズ・お色をお選びいただけます。
組み合わせは実に288通り。ご自身に合った組み合わせを発見できるでしょう。
快適なライドを実現するため、蒸れを極限まで抑えるために、ベンチレーションを背中に配置しました。ここから空気が入れ替わる事で、ムレを極力抑えます。また肩付近にはリフレクターを設置しており、夜間でも安心してご利用頂けます。

用途究極のコンパクト!レインウェア耐水圧(mm)20000透湿度(g/m2)15000/24h内容量1個
注意
※パンツは別売になります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22360986MCR01-BK-SS
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22361029MCR01-BK-3L3L
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22361038MCR01-BK-4L4L
5,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
22360995MCR01-BK-MM
5,500
取扱い終了
返品不可
22361004MCR01-BK-LL
5,500
取扱い終了
返品不可
22361020MCR01-BK-LLLL
5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする