ササガワ
リボンフラワー 100P
裏面シール付き。取付簡単なリボンです。ギフトの定番アイテム。100個入。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン他
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
サイズ
本体径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22338394
38-2500
リボン:12
混色
小
Φ50
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
22338410
38-2501
リボン:18
混色
大
Φ70
¥
6,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
22338419
38-2510
リボン:12
赤
小
Φ50
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
22338428
38-2511
リボン:18
赤
大
Φ70
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
22338437
38-2520
リボン:12
桃
小
Φ50
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
22338446
38-2521
リボン:18
桃
大
Φ70
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
22338455
38-2530
リボン:12
緑
小
Φ50
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
22338464
38-2531
リボン:18
緑
大
Φ70
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
22338480
38-2540
リボン:12
水
小
Φ50
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
22338489
38-2541
リボン:18
水
大
Φ70
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
22338498
38-2550
リボン:12
黄
小
Φ50
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
22338507
38-2551
リボン:18
黄
大
Φ70
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
22338516
38-2560
リボン:12
金
小
Φ50
¥
5,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
22338525
38-2561
リボン:18
金
大
Φ70
¥
5,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください