ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型

ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウ ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウ ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウ ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウ ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウ ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウ ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウ ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型 モノタロウ
(6件のレビュー)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。

用途配管資材に 材質SUS304(SCS13A) 最高使用圧力(MPa)4.12 ねじの種類PT 接続方式ねじ込み形 使用流体水、オイル、空気 ハンドル形状レバー式 クラス600 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート 内容量1個
注意
※配管以外に使用しないでください。※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。※配管作業時は保護具を着用して行ってください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
8A 24873697
8A 24873697
24873697 8A 8 1/4
1,198
1,318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
10A 24873706
10A 24873706
24873706 10A 10 3/8
1,198
1,318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
15A 24873715
15A 24873715
24873715 15A 15 1/2
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
20A 24873724
20A 24873724
24873724 20A 20 3/4
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
25A 24873740
25A 24873740
24873740 25A 25 1
2,298
2,528 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
32A 24873749
32A 24873749
24873749 32A 32 1-1/4
3,598
3,958 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
40A 24873758
40A 24873758
24873758 40A 40 1-1/2
4,798
5,278 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
50A 24873767
50A 24873767
24873767 50A 50 2
6,498
7,148 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途:
自社
テップス 木更津 様

他国産販売メーカー品と何ら変わらず安くて良いです

精度も悪く無く助かります。

対象商品:
24873706
2025-08-09
用途:
業務用洗濯機蒸気バルブ
フカサワメンテナンス 様

頑丈で見た目も良く気に入ってます。又使用したいです。

2025-04-24
用途:
農業用

屋外使用と農業用なのでコストを抑えたかったので安くて助かった。
今のところ問題なく使えている。

2024-10-29
用途:
止水するのに

600型のSUS304でもすごく安いし、作りとかも悪くないのでおすすめです。

対象商品:
24873706
2024-04-30
用途:
現場でエアーバルブとして使用します。
製造業

エアーバルブとして使用していますが、近くで水を使用する為、ステンレスだと錆びないのでたいへん重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
24873715
2024-02-14
用途:
薬液注入工事で
株式会社Risax.inc 様 (建設業・工事業)

ステンレスでこの値段はめっちゃ安い。
必要があればまた購入したいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする