MOMO
VELOCE RACING ヴェローチェレーシング
80年代から発売され、今なお愛されつづけているヴェローチェ レーシング。
丁寧に鞣されイエローステッチで縫い合わされたレザーグリップは約34mm×24mmの楕円形状で発売当時のインパクトそのままです。
付属品
ホーンボタンHB-17
色
グリップ:ブラックレザー、イエローステッチ、スポーク:ブラック
内容量
1個
注意
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22372019
V-1
343
350
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
22372028
V-2
325
320
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください