MOMO
RACE レース
シンプルで使いやすい形状と色で様々な車に合わせやすいデザインです。
付属品
ホーンボタンHBR-01、アースリングL型・取付ビス6本
色
グリップ:ブラック、スポーク:ダークグレイ、センターリング:ダークグレイ
内容量
1個
注意
※ボス(ハブ)・配線・レンチは付属しませんのでボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
外径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22372037
R-11
Dish:35
348
350
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22372046
R-12
Dish:43
320
320
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください