MOMO
モデル78
付属品
ホーンボタンHB-17
色
グリップ:ブラックスエード、スポーク:ブラック
内容量
1個
注意
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22372150
M-45
スエード/350mm
Dish:37
343
¥
41,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22372159
M-46
スエード/320mm
Dish:38
325
¥
41,000
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください