MOMO
ミレニアム
付属品
ホーンボタン、パッド用固定ネジ2本(レンチ付)
色
グリップ:ブラックレザー(一部エアーレザー)、クロームインサート、スポーク:シルバー、センターパッド:ブラックレザー、クロームリング
外径(Φmm)
348
内容量
1個
注意
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22372168
M-51
¥
45,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください