曜日別特売

モデル69

モデル69 - MOMO

グリップはコブなしで約32mmの真円に近い形状(裏グリップ付)
素材はスエードでレーシンググローブとの相性は抜群
DISH長は一般的なステアリングと同一の37mm
ベローチェの流れを受け継ぐシンプルで基本に忠実なスポーツ志向のモデルです。

付属品ホーンボタンHB-17寸法(mm)Dish:37グリップ:ブラックスエード、スポーク:ブラック外径(Φmm)347内容量1個
注意
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22372177M-52
41,000
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする