曜日別特売

モデル08

モデル08 - MOMOモデル08 - MOMOモデル08 - MOMOモデル08 - MOMO

モデル08は凹凸、コブのないプレーンなステアリンググリップを持ち、素早いステアリングワークをサポートします。
90mmディープコーンはmomoステアリングの中で最も深いDISH長を誇り、一般的なモデル(DISH長37mm)と比べてステアリングが約50mmほどドライバー側にオフセットされ、ボススペーサーを使用することなくドライビングポジションを調整することができます。
グリップ部分は力の入れやすい約30mmの真円に近い形状でレーシンググローブ装着時の操作感も抜群、両手で握る時だけでなくサイドターン時に片手でステアリングをホールドする場合もゆるやかなR面により安定した操作が可能となっています。

寸法(mm)Dish:90外径(Φmm)350内容量1個
注意
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22372186M-58ホーンボタンHB-17レザー/ブラックスポークグリップ:ブラックレザー、イエローレザー(トップ確認)、スポーク:ブラック
35,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22372195M-59ホーンボタンHB-18レザー/ブルースポークグリップ:ブラックレザー、イエローレザー(トップ確認)、スポーク:ブルー
35,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22372204M-60ホーンボタンHB-17スエード/ブラックスポークグリップ:ブラックスエード、イエローレザー(トップ確認)、スポーク:ブラック
35,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
22372220M-63ホーンボタンHB-18スエード/ブルースポークグリップ:ブラックスエード、イエローインサート(トップ確認)、スポーク:ブルー
35,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする