レトロ

レトロ - MOMO

古きよき時代のステアリングホイールを現代の技術で再現しました。
裏グリップ付の360mmグリップは31mm×29mmの適度な楕円形状で、上質に鞣されたレザーの縫い目はグレイのステッチで仕上げてあります。
DISH長は43mm(一般的なモデルは37mm)なので多くの車種に取り付けることが可能です。
RETROごしに見える車窓からの景色をゆったりとお楽しみください。

付属品ホーンボタンHB-17寸法(mm)Dish:43グリップ:ブラックレザー、ホワイトステッチ、スポーク:シルバー、センターリング:シルバー外径(Φmm)359内容量1個
注意
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22372256R-30
46,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする