レーシングヘリテージ1968

レーシングヘリテージ1968 - MOMO

MOMOの新プロジェクトがいよいよスタートします。
その名も『RACING HERITAGE PROJECT』。
MOMOの歴史上最も有名なステアリング、ジャッキースチュワートモデルにインスパイアされ誕生したスポーツステアリングラインです。
その最初のモデルが『RACING HERITAGE 1968』。
‶フラットタイプで太めのグリップ″、これだけで懐かしく思われるユーザー様も多いのではないでしょうか。
年間数量限定製造なのでスポークにはシリアルナンバーの刻印、アルミニウムプレート付きでお届けいたします。

仕様NFCサービス対応付属品ホーンボタン寸法(mm)Dish:0グリップ:エクストラスムースブラックレザー、スポーク:黒色アルマイト(ヘリテージロゴ、「2021 EDITION N-999」刻印)、ステッチ:ホワイトパラレルステッチ、ホーンボタン:光沢のある赤にヘリテージロゴ、外箱:当時のオマージュデザイン外径(Φmm)350内容量1個
注意
※車種によってはスペーサーが必要な場合があります。
※シリアルナンバーのご指定はできません。
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22372265RH-01
58,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする