MOMO
LUCE ルーチェ
付属品
ホーンボタンHB-05、アースリングL型・取付ビス6本
寸法(mm)
Dish:40
色
グリップ:ブラックレザー(一部エアーレザー)、スポーク:ダークグレー
外径(Φmm)
350
内容量
1個
注意
※ボス(ハブ)・配線・レンチは付属しませんのでボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22372554
L-1
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください