MOMO
ヘリテージライン インディ
付属品
ホーンボタンHB-22
寸法(mm)
Dish:36
色
グリップ:マホガニーウッド、スポーク:シルバー
外径(Φmm)
350
内容量
1個
注意
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。
※使用上の注意をお読みいただいた上ご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22372606
HL-05
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください