MOMO
コンペティション
付属品
ホーンボタンHB-03
色
グリップ:ブラックエアーレザー、スポーク:ブラック
内容量
1個
注意
※ボス(ハブ)・アースリング・配線・取付ビス・レンチは付属しません。ボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。
※使用上の注意をお読みいただいた上ご利用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22372640
C-70
320
320
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22372649
C-71
347
350
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください