MOMO
コマンド2R
付属品
ホーンボタンHBR-03、アースリングL型・取付ビス6本
色
グリップ:ブラックレザー(一部エアーレザー)、スポーク:クローム、リング:シルバー
内容量
1個
注意
※ボス(ハブ)・配線・レンチは付属しませんのでボス(ハブ)側の付属品をご利用下さい。
※使用上の注意をお読みいただいた上ご利用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
外径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22372658
C-73
Dish:46
320
320
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22372667
C-74
Dish:45
350
350
¥
43,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください