MOMO
ファイターエボレザー&ウッド
付属品
ホーンボタン、パッド固定ビス2本(残り4本<箇所>はボス側の付属ビスをご利用下さい)
寸法(mm)
Dish:42
色
グリップ:ブラックエアレザー&マホガニーウッド、スポーク:ブラック、センターパッド:ブラックエアレザー
外径(Φmm)
350
内容量
1個
注意
※ボス(ハブ)・配線・レンチは付属しませんのでボス(ハブ)側 の付属品をご利用下さい。
※使用上の注意をお読みいただいた上ご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22372685
F-34
¥
78,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください