スーパーマジックオレンジ ミニ

スーパーマジックオレンジ ミニ - 大塚刷毛製造スーパーマジックオレンジ ミニ - 大塚刷毛製造スーパーマジックオレンジ ミニ - 大塚刷毛製造スーパーマジックオレンジ ミニ - 大塚刷毛製造スーパーマジックオレンジ ミニ - 大塚刷毛製造スーパーマジックオレンジ ミニ - 大塚刷毛製造スーパーマジックオレンジ ミニ - 大塚刷毛製造

特殊な接着剤を使用することで、砂落ちが少ない!型崩れしにくい!高耐水性・高耐油に優れた、マルテーオリジナル不織布研磨材です。
抜群の作業性で頑固なサビ・塗膜・水アカ・コケを落とします。ヘアライン施工・塗装前の足付けにも最適です。
鮮やかなオレンジ色で視認性抜群。作業範囲が解り易く、薄暗い場所でもよく見えます。

用途頑固な錆・塗膜・水垢・コケ落とし作業などに。材質砥粒:アルミナ(A)、不織布:ナイロン形状長方形オレンジパッド寸法(mm)約100×160×30内容量1箱(12枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23173379316120 0060#60
5,676
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
23173388316120 0080#80
5,676
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
23173397316120 0120#120
5,676
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする