曜日別特売

足掛け助三(すけぞう)3.5

足掛け助三(すけぞう)3.5 - DOGYU足掛け助三(すけぞう)3.5 - DOGYU足掛け助三(すけぞう)3.5 - DOGYU足掛け助三(すけぞう)3.5 - DOGYU足掛け助三(すけぞう)3.5 - DOGYU

建前の便利アイテム。建前作業を楽にするための三つのポイント。
POINT1:建前作業時にカケヤがなくても柱の差し込みが簡単にできます。助三を柱に引っ掛けゆするだけで差し込むことが可能です。
POINT2:梁をおこしたり梁を受けたりする際にも便利。手ではおこしにくい梁も簡単に起こすことができます。
POINT3:軽いので腰にぶら下げても負担になりません。

適合3.5寸用全長(mm)290質量(g)540適合寸法(mm)柱:105×105内容量1本
関連資料:(0.19MB)
注意
※柱の対象サイズは3.5寸角の企画寸法の柱専用です。
※柱に引っ掛けて使用するため、柱に傷がつくことをご理解の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2317345803846
8,890
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

土牛産業(株) 助三動画
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする