イオケミシート(有機ガス)

イオケミシート(有機ガス) - 進和テックイオケミシート(有機ガス) - 進和テック

活性炭を化学処理し、特定のガス吸着能力を向上させたケミカルフィルター。
床面・壁面等にくまなく広げて使用することで、対象室内のガス濃度を低減。
除去対象ガス:有機ガス(VOC)
例)揮発性有機化合物、トルエン・ベンゼン

用途
・絵画(日本画・洋画)を保管している美術館・博物館の展示ケースや収蔵庫における脱ガス用。
・展示品の変色や劣化防止対策。
・電子部品や電子機器の保護
幅(mm)633厚さ(mm)約2内容量1枚
注意
直射日光を避けて、開封後は密閉し保管してください。
水濡れ厳禁。
使用する直前に開梱してください。
破損時は、中身の活性炭(吸着剤)に直接触れないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
除去出来るもの
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86764108IC-S-6310-C-RO有機化合物1000
オープン
18,000
19,800(税込)
22日以内出荷
返品不可
86764135IC-S-6315-C-RO有機化合物1500
オープン
24,300
26,730(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする