進和テック
イオケミパッド(有機ガス)
活性炭を化学処理し、保管中に影響を及ぼす有害ガスを除去するケミカルフィルター。
対象保管ケースに入れることで効果を発揮する。
除去対象ガス:有機ガス(VOC)
例)揮発性有機化合物、トルエン・ベンゼン
用途
・絵画(日本画・洋画)を保管している美術館・博物館の展示ケースや収蔵庫における脱ガス用。
・展示品の変色や劣化防止対策。
・電子部品や電子機器の保護。
厚さ(mm)
約18
内容量
1セット(10個)
注意
直射日光を避けて、開封後は密閉し保管してください。
水濡れ厳禁。
使用する直前に開梱してください。
破損時は、中身の活性炭(吸着剤)に直接触れないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
除去出来るもの
サイズ
縦幅(mm)
横幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86764169
IC-P-A4-C-RO
有機化合物
A4
297
210
オープン
¥
42,900
¥
47,190
(税込)
22日以内出荷
返品不可
86764196
IC-P-B5-C-RO
有機化合物
B5
257
182
オープン
¥
31,900
¥
35,090
(税込)
22日以内出荷
返品不可
86764223
IC-P-B6-C-RO
有機化合物
B6
182
128
オープン
¥
24,300
¥
26,730
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください