(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPZ型

(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPZ型 - 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPZ型 - 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPZ型 - 東日製作所

耐電圧AC1000V。
関電事故から作業者を守ります。
電気自動車の組み立て、バッテリターミナルの接続、活線作業などに最適。
QSPZシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。

用途電気自動車、バッテリ、混色防止に精度(%)±3内容量1本
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法S(mm)
寸法D(Φmm)
寸法b(mm)
トルク調整範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23174824QSPZ25N.0.2826.530115~25
36,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
23174840QSPZ100N4.0.832.5381420~100
40,300
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする