(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QRSP型

(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QRSP型 - 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QRSP型 - 東日製作所

単能形。
メガネ式オープンラチェットによってヘッドを差替えなくても簡単に締付け作業が行えます。
ソケットを使えない配管のフレアナット、また狭い場所でも30°の角度でラチェットしながら締付けが出来ます。
専用工具が無ければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
樹脂グリップ付き
QRSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。

用途フレアナット用寸法d(mm)20寸法t(mm)9寸法D(mm)35適合ねじ配管用精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)10~45寸法m(mm)27.3寸法n(mm)8.2内容量1本
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※画像は代表画像です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法s(mm)
最大トルク時の手力(N)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23174849QRSP38NX17.0.43319516.564
26,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23174858QRSP38NX19.0.4361941865
26,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23174867QRSP38NX21.0.43919219.567
26,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
23174876QRSP38NX24.0.43461912369
26,900
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする