曜日別特売

(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型

(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型 - 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型 - 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型 - 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BQSP型 - 東日製作所

左右ねじ締付け用。
単能型。
1本のトルクレンチで左右どちらのねじも設定トルクで締付けが出来ます。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
BQSP400Nのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
BQSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応

用途組み立て、量産用精度(%)±3内容量1本
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※画像は代表画像です。
全8種類を絞り込む
トルク調整範囲(N・m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法b(mm)
トルク調整範囲(N・m)
寸法h(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23174885BQSP10N.0.27.55~1018.513
29,900
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
23174894BQSP20N.0.21110~202213
29,900
25,980
28,578(税込)
当日出荷
23174910BQSP40N.0.41120~4025.616
31,600
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
23174919BQSP70N.0.631135~702917
36,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
23174928BQSP120N.0.731460~12033.518.8
40,300
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
23174937BQSP220N.1.315.4110~22038.420
45,900
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
23174946BQSP300N.2.420.5150~30044.522.5
60,200
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
23174955BQSP400N.3.720.5200~42046.525.5
85,100
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする