曜日別特売

(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BCSP型

(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BCSP型 - 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BCSP型 - 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BCSP型 - 東日製作所(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ BCSP型 - 東日製作所

左右ねじ締付け用。
単能型。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コストです。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
BCSP400NX22Dのみメタル(ローレット)ハンドルとなり、その他の型式は樹脂グリップ付きです。
BCSPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応

用途組み立て、量産用精度(%)±3内容量1本
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※画像は代表画像です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法d3(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最大トルク時の手力(N)
有効長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23174964BCSP10NX8D.0.285~1057176
24,800
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
23174980BCSP20NX10D.0.21010~20108186
24,800
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
23174989BCSP40NX12D.0.231220~40192208
29,200
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
23174998BCSP70NX12D.0.571235~70250280
32,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23175007BCSP70NX15D.0.571535~70241291
32,400
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
23175016BCSP120NX15D.0.621560~120343349.5
35,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
23175025BCSP220NX19D.1.219110~220494445
37,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
23175034BCSP300NX22D.222150~300455660
47,100
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
23175050BCSP400NX22D.3.722200~420421950
64,200
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする