「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」
QSPCAMSとQSPCALSは優先のリミットスイッチ付空転式トルクレンチです。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポケヨカシステムができます。
リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。
QSPCAMS/QSPCALSは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
QSPCAMS/QSPCALSシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応