曜日別特売

初雪 キューブアイススライサー

初雪 キューブアイススライサー - 中部コーポレーション初雪 キューブアイススライサー - 中部コーポレーション
電源(V)単相100 50/60Hz内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
機能
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23183285HC-18C(ブラック)9ブラックコンパクトタイプ製氷機のチップアイス生成可、氷削能力:角氷18個(3cm角):24秒/20秒、1分間:1.0kg/1.2kg230×266×392
108,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23183294HC-S32B15ブルースタンダードタイプ分解お手入れも出来て衛生的、氷削能力:角氷35個(3cm角):24秒/19秒、1分間:2.0kg/2.5kg306×402×429
150,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする