曜日別特売

コールドリング22℃ 101

コールドリング22℃ 101 - カジメイクコールドリング22℃ 101 - カジメイク
(2件のレビュー)

暑い季節の作業を快適にサポート。冷えすぎず快適温度の22℃を約90分(外気温30℃)維持する新素材P.C.Mを使用した首掛けタイプの冷却材です。
結露しにくくシャツの衿が濡れにくいです。自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けますので環境にも優しい商品です。
使い方としては冷凍庫に約10~20分、氷水や22℃以下の冷水に約30分冷やすだけで直ぐに固まりご使用頂けます。
冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してお使い頂けます。

用途一般作業全般材質表材:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中材:PCM(特殊冷却物質)タイプ気化熱タイプ太さ(mm)約20内容量1個
注意
※鋭利な物に触れると破れる可能性があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
首廻り(cm)
内径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24780965101クリアS約29約9
オープン
699
769(税込)
当日出荷
24780974101クリアM約34約10.5
オープン
699
769(税込)
当日出荷
24780938101ブルーS約29約9
オープン
取扱い終了
24780947101ブルーM約34約10.5
オープン
取扱い終了
24780956101ブルーL約38約12.5
オープン
取扱い終了
24780990101クリアL約38約12.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24780974
2024-06-30
用途: ウォーキング
その他業種

これを使用したからといって、炎天下でのウォーキングが快適になるレベルでは無い。

対象商品 : 24780956
2023-08-01
用途: 外での作業時

以前、28℃タイプを使用していましたが、冷え方が今一歩でした。この商品は炎天下でも冷えている感があり良好です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする