曜日別特売

コールドリング用保冷バッグ 111

コールドリング用保冷バッグ 111 - カジメイクコールドリング用保冷バッグ 111 - カジメイクコールドリング用保冷バッグ 111 - カジメイク

凍らせた首掛けタイプの冷却剤「コールドリング」(別売)をこの専用保冷バックで保管出来ます。外出時、作業時の交換用に最適です。
専用保冷バックに入れると約3時間擬固した状態を維持しますが、市販の保冷剤やチルド食品等に付いてくる保冷剤等を凍らせて併用すると凍結持続時間がより長くなり効果的です。
コールドリングと保冷剤は附属していません。

用途一般作業全般材質表地:ポリエステル100%、裏地:アルミ蒸着フィルムブラックサイズ20×23タイプ保冷剤タイプ縦(cm)23横(cm)20内容量1個
注意
※この製品は完全な断熱性能を有しておらず保冷効果は外気温により変化します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24780999111
オープン699
569
アウトレット
626(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする