トレックコンバーチブルパンツ 8854

トレックコンバーチブルパンツ 8854 - カジメイク

蒸し暑い中では膝上のZIPで取り外しロングパンツから快適なショートパンツへ切り替え可能です。
はき心地の良いストレッチ素材と生地裏面の点接触が肌への不快感を軽減します。
脇ゴム入りで胴囲に幅を持たせております。
ショートパンツ時は保護パッド入り脚カバーが膝を保護する「ニープロテクションレッグカバーロング 8868」(別売)をオススメします。

用途一般作業全般種別パンツ混率(%)ポリエステル93/ポリウレタン7機能ストレッチ内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
尻廻(cm)
適応胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247810788854カーキM7410074~80
オープン
取扱い終了
247810878854カーキL7610680~86
オープン
取扱い終了
247810968854カーキLL7811286~92
オープン
取扱い終了
247811058854カーキ3L8012092~98
オープン
取扱い終了
247811148854マッシュルームM7410074~80
オープン
取扱い終了
247811308854マッシュルームL7610680~86
オープン
取扱い終了
247811398854マッシュルームLL7811286~92
オープン
取扱い終了
247811488854マッシュルーム3L8012092~98
オープン
取扱い終了
247811578854ブラックM7410074~80
オープン
取扱い終了
247811668854ブラックL7610680~86
オープン
取扱い終了
247811758854ブラックLL7811286~92
オープン
取扱い終了
247811848854ブラック3L8012092~98
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする