シェイドドライナーEX クルー半袖シャツ 8873

シェイドドライナーEX クルー半袖シャツ 8873 - カジメイクシェイドドライナーEX クルー半袖シャツ 8873 - カジメイクシェイドドライナーEX クルー半袖シャツ 8873 - カジメイクシェイドドライナーEX クルー半袖シャツ 8873 - カジメイクシェイドドライナーEX クルー半袖シャツ 8873 - カジメイク

新開発の遮熱糸を使用することで、赤外線を反射し効果的に衣服内の温度上昇を抑制します。
肌に触れる部分を少なくした点接触の裏面が、汗によるベタツキ感を軽減し快適な着心地を実現します。
首周り後ろ襟高仕様でアウターが汚れにくく日焼けも防ぎます。
脇下に消臭テープ付き。便利な胸ポケット、左袖ポケットが付いています。

用途一般作業全般混率(%)本体:ポリエステル88/ポリウレタン12、ポケット布:ポリエステル100機能消臭内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247814468873ネイビーL4470170~180
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
247814558873ネイビーLL4672175~185
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
247814648873ネイビー3L4874175~185
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
247814808873オリーブM4268160~170
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
247814898873オリーブL4470170~180
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
247814988873オリーブLL4672175~185
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
247815078873オリーブ3L4874175~185
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
247815168873チャコールグレーM4268160~170
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
247815348873チャコールグレーLL4672175~185
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
247815508873チャコールグレー3L4874175~185
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
247814378873ネイビーM4268160~170
1,980
取扱い終了
247815258873チャコールグレーL4470170~180
1,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする