Newシェイドドライナー長袖シャツ 8842

Newシェイドドライナー長袖シャツ 8842 - カジメイク

新開発の遮熱糸を使用することで、赤外線を反射し効果的に衣服内の温度上昇を抑制します。
肌に触れる部分を少なくした点接触の裏面が、汗によるベタツキ感を軽減し快適な着心地を実現します。
左肩に反射プリント、脇下に消臭テープ付き。便利な胸ポケットが付いています。

用途一般作業全般シルバーG混率(%)ポリエステル88/ポリウレタン12機能消臭内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
247817968842M67160~17084~92
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
247818058842L69170~18090~98
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
247818148842LL71175~18596~104
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
2478183088423L73175~185102~110
オープン
2,290
2,519(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする