ゆにねーむ
【名入れ】紙コップ 8オンス(Illustratorデータ入稿)
Illustrator完全データでご入稿可能なお客様限定!
オリジナル紙コップを小ロットから作成可能です。
仕上がりの綺麗なCMYK4色フルカラーでプリントいたします。
材質
天然パルプ100%
サイズ
8オンス
容量(mL)
270
高さ(mm)
98
口径(Φmm)
85
底径(Φmm)
51
色数
【印刷】CMYK(白、特色不可)
サービス分類
名入れ
関連資料:
入稿用テンプレート(6.36MB)
注意
※商品をバスケットへ入れた後、「オプション指定」から必要な情報をお知らせ下さい。
デザイン作成に関するやりとりは基本的にメールで行うため、「オプション指定」の内容はお間違いのないようご注意下さい。
※ご注文後、「オプション指定」でご入力頂いたメールアドレスにメーカーから入稿テンプレートファイルをお送りいたします。
テンプレートに沿った内容でデータを作成し、メールに添付してご返信下さい。データが6MBを超える場合はファイル転送サービスをご案内致します。
※メーカーにてデータを確認し、内容に不備などがあった場合は再入稿をお願いする場合がございます。
※テンプレートデータをご返信頂いた時点で作業スタートとなるためキャンセルはできません。
※メーカーでの修正はプリント作業上、問題が生じる部分のみとさせて頂きます。
※色味の調整や程度にかかわらずデザインに関する作業はメーカーでは行いません。
※データの再入稿・修正は最大で三回までとさせていただきます。
※校正サービスは行っておりません。ご了承下さい。
※印刷素材や機材により色味は画面やお手持ちのプリントと完全に一致はしませんのでご了承下さい。
※DIC指定などの色指定も対応しておりません。お送り頂いたデータそのままで出力します。
※金、銀、蛍光色などの特色は承ることができません。
※写真、ロゴマーク、キャラクターなどの著作権・所有権などが生じるものの使用に関する責任はご注文者様にあるものとします。メーカーは関知いたしません。
※1セットのご注文につきデザインは一種類のみです。複数デザインをご希望の場合は必要なセット数をご注文下さい。
※オーダメイド商品のため返品を承ることができませんのでご了承下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23983875
-
1セット(1000個)
1000
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23983884
-
1セット(2000個)
2000
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
23983900
-
1セット(3000個)
3000
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください