曜日別特売

ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ

ハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ - TRUSCOハンドタップ(メートルねじ用)T-H-HTシリーズ - TRUSCO

通り穴・止まり穴共に使用可能です。

用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。タッピングボール盤や手回し用に。加工ねじメートルねじ材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
57件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
先端
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24936119T-H-HT-M6X0.5-1M60.55.555256-0815
1,710
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936128T-H-HT-M6X0.5-2M60.55.555256-0818
1,710
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936137T-H-HT-M6X0.5-3M60.55.555255-9332
1,710
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936146T-H-HT-M6X0.75-1M60.755.362256-0817
1,440
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936155T-H-HT-M6X0.75-2M60.755.362256-0812
1,440
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936164T-H-HT-M6X0.75-3M60.755.362256-0824
1,440
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936180T-H-HT-M8X1.0-1M81770256-0829
1,830
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936189T-H-HT-M8X1.0-2M81770256-0826
1,830
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936198T-H-HT-M8X1.0-3M81770256-0827
1,830
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936207T-H-HT-M10X1.0-1M101970256-0854
2,340
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936216T-H-HT-M10X1.0-2M101970256-0840
2,340
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936225T-H-HT-M10X1.0-3M101970256-0846
2,340
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936234T-H-HT-M10X1.25-1M101.258.875256-0849
1,960
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936250T-H-HT-M10X1.25-2M101.258.875256-0843
1,960
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936259T-H-HT-M10X1.25-3M101.258.875256-0855
1,960
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936268T-H-HT-M12X1.0-1M1211170256-0838
3,190
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936277T-H-HT-M12X1.0-2M1211170256-0831
3,190
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936286T-H-HT-M12X1.0-3M1211170256-0851
3,190
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936295T-H-HT-M12X1.25-1M121.2510.880256-0834
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936304T-H-HT-M12X1.25-2M121.2510.880256-0832
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936320T-H-HT-M12X1.25-3M121.2510.880256-0841
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936329T-H-HT-M12X1.5-1M121.510.582256-0839
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936338T-H-HT-M12X1.5-2M121.510.582256-0848
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936347T-H-HT-M12X1.5-3M121.510.582256-0853
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936356T-H-HT-M14X1.0-1M1411370256-0845
4,580
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936365T-H-HT-M14X1.0-2M1411370256-0837
4,580
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936374T-H-HT-M14X1.0-3M1411370256-0835
4,580
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936390T-H-HT-M14X1.25-1M141.2512.888256-0830
4,160
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936399T-H-HT-M14X1.25-2M141.2512.888256-0842
4,160
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936408T-H-HT-M14X1.25-3M141.2512.888256-0850
4,160
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936417T-H-HT-M14X1.5-1M141.512.588256-0833
3,660
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936426T-H-HT-M14X1.5-2M141.512.588256-0847
3,660
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936435T-H-HT-M14X1.5-3M141.512.588255-9334
3,660
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936444T-H-HT-M16X1.0-1M1611575256-0814
5,960
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936460T-H-HT-M16X1.0-2M1611575256-0825
5,960
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936469T-H-HT-M16X1.0-3M1611575256-0808
5,960
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936478T-H-HT-M16X1.5-1M161.514.595256-0807
4,820
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936487T-H-HT-M16X1.5-2M161.514.595256-0806
4,820
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936496T-H-HT-M16X1.5-3M161.514.595256-0819
4,820
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936539T-H-HT-M18X1.5-1M181.516.595256-0809
6,790
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936548T-H-HT-M18X1.5-2M181.516.595256-0816
6,790
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
24936557T-H-HT-M18X1.5-3M181.516.595255-9335
6,790
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936600T-H-HT-M20X1.5-1M201.518.595256-0821
8,750
6,598
7,258(税込)
当日出荷
24936609T-H-HT-M20X1.5-2M201.518.595256-0823
8,750
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936618T-H-HT-M20X1.5-3M201.518.595256-0813
8,750
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940897T-H-HT-M18X2.5-1M182.515.5100267-5168
6,790
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940906T-H-HT-M18X2.5-2M182.515.5100267-5170
6,790
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940915T-H-HT-M18X2.5-3M182.515.5100267-5172
6,790
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940924T-H-HT-M20X2.5-1M202.517.5115267-5167
8,750
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
24940940T-H-HT-M20X2.5-2M202.517.5115267-5169
8,750
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする