TRUSCO
ハンドタップセット(メートルねじ用)
通り穴・止まり穴共に使用可能です。
高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途
被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。
セット内容
先・中・上
材質
高速度鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
表面処理
ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24936627
T-H-HT-M6X0.5-S
256-0856
55
0.5
M6
6
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936636
T-H-HT-M6X0.75-S
256-0857
62
0.75
M6
6
¥
4,510
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
24936645
T-H-HT-M8X1.0-S
256-0858
70
1
M8
6.2
¥
5,720
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936654
T-H-HT-M10X1.0-S
256-0864
70
1
M10
7
¥
7,360
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936670
T-H-HT-M10X1.25-S
256-0862
75
1.25
M10
7
¥
6,130
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936679
T-H-HT-M12X1.0-S
256-0866
70
1
M12
8.5
¥
9,290
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
24936688
T-H-HT-M12X1.25-S
256-0859
80
1.25
M12
8.5
¥
7,750
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936697
T-H-HT-M12X1.5-S
256-0865
82
1.5
M12
8.5
¥
7,750
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936724
T-H-HT-M14X1.5-S
256-0868
88
1.5
M14
10.5
¥
10,670
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936749
T-H-HT-M16X1.5-S
256-0869
95
1.5
M16
12.5
¥
14,150
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
24936706
T-H-HT-M14X1.0-S
256-0860
70
1
M14
10.5
¥
13,450
取扱い終了
24936715
T-H-HT-M14X1.25-S
256-0863
88
1.25
M14
10.5
¥
12,180
取扱い終了
24936740
T-H-HT-M16X1.0-S
256-0867
75
1
M16
12.5
¥
17,580
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類