曜日別特売

ハンドタップ(メートルねじ用) T-HTシリーズ

ハンドタップ(メートルねじ用) T-HTシリーズ - TRUSCO

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。

用途被削材:鉄、軽金属。ねじ山の修正、作製。加工ねじメートルねじ材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級精度表記JIS3級表面処理ノンコーティングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ステンレス材には使用できません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
先端
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24936828T-HT30X2.0-2M30228135256-0916
28,320
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936837T-HT30X2.0-3M30228135256-0914
28,320
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936846T-HT33X2.0-2M33231145256-2389
37,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
24936855T-HT33X2.0-3M33231145256-0915
37,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936864T-HT33X3.5-2M333.529.5145256-2395
28,020
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936880T-HT33X3.5-3M333.529.5145256-2392
28,020
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936889T-HT36X2.0-2M36234155256-0912
50,140
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936898T-HT36X2.0-3M36234155256-2390
50,140
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
24936907T-HT36X4.0-2M36432155256-0910
34,250
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936916T-HT36X4.0-3M36432155256-0911
34,250
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936925T-HT39X4.0-2M39435165256-2388
45,050
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
24936934T-HT39X4.0-3M39435165256-2394
45,050
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
24936950T-HT42X2.0-2M42240175256-0918
69,000
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
24936959T-HT42X2.0-3M42240175256-0908
69,000
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936968T-HT42X4.5-2M424.537.5175256-0913
69,000
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
24936977T-HT42X4.5-3M424.537.5175256-2393
69,000
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする