曜日別特売

”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ)

”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ) - TRUSCO”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ) - TRUSCO”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ) - TRUSCO”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ) - TRUSCO”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ) - TRUSCO”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ) - TRUSCO

2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。
保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。
ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。

用途荷物の運搬。トラスコ品番257-2863材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール長さ(mm)450全長(mm)385質量(kg)7.5車輪径(Φmm)前輪130、後輪85タイプ折りたたみハンドル奥行(mm)630キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120テーブル寸法(mm)550×380(350)荷台寸法(mm)550×380(350)ハンドル高さ(mm)1340(1100)キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85すくい板幅(mm)230折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385特性2輪・4輪可変式、コンパクト材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ固定後輪タイプ自在内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24936995SCO
21,540
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする