TRUSCO
ローレットノブ おねじタイプ・スチール
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
外径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
ねじ長さ(mm)
ねじ寸法
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24937826
TKKBT-M3X10
257-6456
スチール(SS400相当・クロムメッキ)
10
M3×0.70
10℃
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24937835
TKKBT-M3X16
257-6455
スチール(SS400相当・クロムメッキ)
16
M3×0.70
10℃
¥
390
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24937939
TKKBF-M3X10
255-3793
スチール(Q235B・クロムメッキ)
10
M3×0.50
10
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24937948
TKKBF-M3X16
255-3794
スチール(Q235B・クロムメッキ)
16
M3×0.50
10
¥
480
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください