曜日別特売

ボールバルブ(600型・黄銅)

ボールバルブ(600型・黄銅) - TRUSCO
用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質(本体)黄銅(C3771B)最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24940495BAV-BF8A81/4
1,450
1,098
1,208(税込)
当日出荷
24940520BAV-BF10A103/8
1,620
1,298
1,428(税込)
当日出荷
24940529BAV-BF15A151/2
1,740
1,398
1,538(税込)
当日出荷
24940538BAV-BF20A203/4
2,060
1,598
1,758(税込)
当日出荷
24940547BAV-BF25A251
3,220
2,498
2,748(税込)
当日出荷
24940556BAV-BF32A3211/4
4,720
3,598
3,958(税込)
当日出荷
24940565BAV-BF40A4011/2
6,230
4,698
5,168(税込)
当日出荷
24940574BAV-BF50A502
8,640
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする