曜日別特売

左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) 38径

左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) 38径 - TRUSCO

調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
丸ダイス38径です。

用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)13外径(Φmm)38加工ねじメートルねじ内容量1個
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。
全9種類を絞り込む
呼び寸法
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24942227LT38D-10X1.5401-89361.5M10
8,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
24942236LT38D-12X1.75401-89201.75M12
8,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
24942245LT38D-14X2.0401-89122M14
8,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
24942254LT38D-16X2.0401-89442M16
8,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
24942270LT38D-3X0.5401-89060.5M3
8,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
24942279LT38D-4X0.7401-89150.7M4
8,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
24942288LT38D-5X0.8401-89290.8M5
8,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
24942297LT38D-6X1.0401-89191M6
8,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
24942306LT38D-8X1.25401-89021.25M8
8,000
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする