LT38D-14X2.0 左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) 38径 TRUSCO 24942245

代表画像

左・アジャスタブル丸ダイス (SKS) 38径

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M14
内容量1個注文コード24942245品番LT38D-14X2.0
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

調整ねじ付なので寸法調整ができます。
ねじ山を修正する時にも使用できます。
丸ダイス38径です。

用途
被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。
トラスコ品番
401-8912
ピッチ(mm)
2
呼び寸法
M14
材質
低合金鋼(SKS2)
厚さ(mm)
13
外径(Φmm)
38
加工ねじ
メートルねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする