曜日別特売

ハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS)

ハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS) - TRUSCOハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS) - TRUSCOハンドタップ 左ねじ用 セット (SKS) - TRUSCO

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。
タングステンハンド組タップです。

用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。加工ねじメートルねじ材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティングセット内容先・中・上内容量1セット
注意
※ステンレス材には使用できません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
ピッチ(mm)
下穴径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24942367LT-HT10X1.5-SM101.58.5757401-8941
6,180
5,298
5,828(税込)
当日出荷
24942376LT-HT12X1.75-SM121.7510.25828.5401-8909
7,520
6,498
7,148(税込)
当日出荷
24942385LT-HT14X2.0-SM142128810.5401-8928
9,440
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942394LT-HT16X2.0-SM162149512.5401-8900
11,520
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942410LT-HT3X0.5-SM30.52.5464401-8905
2,560
2,198
2,418(税込)
当日出荷
24942419LT-HT4X0.7-SM40.73.3525401-8918
2,560
2,198
2,418(税込)
当日出荷
24942428LT-HT5X0.8-SM50.84.2605.5401-8923
2,720
2,398
2,638(税込)
当日出荷
24942437LT-HT6X1.0-SM615626401-8932
2,880
2,498
2,748(税込)
当日出荷
24942446LT-HT8X1.25-SM81.256.75706.2401-8924
4,640
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする