ハンドタップ 左ねじ用 (SKS)

ハンドタップ 左ねじ用 (SKS) - TRUSCO

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。
並目のねじ山の修正、作製用です。

用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ内容量1本
注意
※ステンレス材には使用できません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
先端
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24942604LT-HT10X1.5-2401-8940751.5M10
2,060
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942620LT-HT10X1.5-3401-8911751.5M10
2,060
1,798
1,978(税込)
当日出荷
24942629LT-HT12X1.75-2401-8910821.75M12
2,510
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942638LT-HT12X1.75-3401-8930821.75M12
2,510
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942647LT-HT14X2.0-2401-8916882M14
3,140
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
24942656LT-HT14X2.0-3401-8907882M14
3,140
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
24942665LT-HT16X2.0-2401-8937952M16
3,840
3,298
3,628(税込)
当日出荷
24942674LT-HT16X2.0-3401-8935952M16
3,840
3,298
3,628(税込)
当日出荷
24942690LT-HT3X0.5-2401-8938460.5M3
850
729
802(税込)
9日以内出荷
24942699LT-HT3X0.5-3401-8926460.5M3
850
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942708LT-HT4X0.7-2401-8939520.7M4
850
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942717LT-HT4X0.7-3401-8934520.7M4
850
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942726LT-HT5X0.8-2401-8914600.8M5
910
789
868(税込)
当日出荷
24942735LT-HT5X0.8-3401-8927600.8M5
910
789
868(税込)
9日以内出荷
24942744LT-HT6X1.0-2401-8913621M6
960
829
912(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942760LT-HT6X1.0-3401-8917621M6
960
829
912(税込)
翌々日出荷
24942769LT-HT8X1.25-2401-8901701.25M8
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
24942778LT-HT8X1.25-3401-8931701.25M8
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする