TRUSCO
湿式コンクリート・アスファルト兼用ダイヤモンドブレード
コンクリート、アスファルト兼用タイプなので使い分けの必要がありません。
コンクリート、アスファルト以外の建築構造物の切断にも使用できます。
災害復旧工事の解体作業にも使用できます。
用途
コンクリート・アスファルトの切断に。
材質
台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
穴径(mm)
27
チップ高さ(mm)
8
内容量
1枚
注意
※長時間連続での使用は避けてください。
※施行時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24944720
T-SRY-12
384-9763
5000
306
3.0
¥
24,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
24944729
T-SRY-14
384-9762
4300
356
3.2
¥
28,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください