TRUSCO
吊金具セット
ガラス額縁製品も安全に飾ることの出来る製品です。
用途
額縁用
トラスコ品番
381-0507
セット内容
吊具:10個、ネジ(全長約9mm):10個
材質
本体、針:鉄ネジ:鉄
幅(mm)
14
厚さ(mm)
2.5
縦(mm)
26
内容量
1袋(10個)
注意
※耐荷重3kg以下でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24945176
FRW-1012
¥
210
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください