プラスチックトンボセット

プラスチックトンボセット - TRUSCO

プラスチック製の弾力をいかした裏ブタの留め具です。

用途額縁用トラスコ品番381-0506セット内容プラスチックトンボ:10個、ネジ(全長約9ミリ):10個材質本体:ポリエチレン、ネジ:鉄幅(mm)8厚さ(mm)2縦(mm)20内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24945185FRW-1013
250
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする